FreeClip/Purple 完全ワイヤレスイヤホン パープル FreeClip/Purple HUAWEI 57345876

完全ワイヤレスイヤホン パープル FreeClip/Purple

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード57345876品番FreeClip/Purple
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

形状記憶合金を使用したC-bridge Design 圧倒的な安定感と着けやすさ
コンパクトで快適な付け心地
オープン型オーディオ
クリアな音声通話
パワフルなバッテリー
マルチポイント対応
驚きの耐久性

付属品
安全に関する注意事項×1
保証とアフターサービスのご案内×1
USB Type-C充電ケーブル×1
充電時間
イヤホン(充電ケースに入れた状態)で40 分
イヤホンなし充電ケース(有線)で60分
イヤホンなし充電ケース(ワイヤレス)で150 分
操作
「アコースティックボール」「C-bridge Design」「コンフォートビーンズ」をタップすれば、シームレスな操作が可能です。
ダブルタップ: オーディオの再生/一時停止、通話への応答/終了
トリプルタップ: 次の曲を再生
パープル質量(g)イヤホン単体:5.6 充電ケース:45.5センサーVPUセンサー/IMUセンサー/ホールセンサー/CAPセンサー防塵・防滴イヤホン本体:IP54 充電ケース:防水非対応標準容量(mAh)イヤホン単体:55 (最小値) / 充電ケース:510 (最小値)充電方式有線充電:USB Type-C / ワイヤレス充電:最大2 WBluetoothBluetoothコーデック:SBC、AAC、L2HCに対応しています。駆動時間(時間)音楽再生:本体フル充電時8時間、本体+ケース込み36時間
注意
※*IP54の防塵・防滴性能はイヤホン本体のみに適用され。充電ケースには適用されません。本製品は、通常の環境下での防塵・防滴性能を備えています。管理された実験室の条件下でテストされ、IEC規格60529のもとでIP54の認証を取得。防滴・防塵・防水性能は永久的なものではなく、日常的な磨耗により性能が低下することがあります。湿気の多い場所で所での充電は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする