曜日別特売
HB-SB11R-W ポケットシェーバー 電池式 オーム電機 57345928

HB-SB11R-W ポケットシェーバー 電池式 オーム電機 57345928
HB-SB11R-W ポケットシェーバー 電池式 オーム電機 57345928
HB-SB11R-W ポケットシェーバー 電池式 オーム電機 57345928
HB-SB11R-W ポケットシェーバー 電池式 オーム電機 57345928

ポケットシェーバー 電池式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード57345928品番HB-SB11R-W
参考基準価格(税別)¥998販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

旅行や出張など持ち運びに便利なサイズ
切れ味スムーズで肌にやさしい回転刃
振動が少なく動作音が静か
ヒゲくずが飛び散りにくい
もみあげなどを整えるキワゾリ刃付き

付属品お手入れブラシ、ソフトケース、保証書付取扱説明書電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(電池別売)本体質量(g)78(乾電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×112×54動作時間1日平均3分間使用で30日
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする