曜日別特売
HB-ORFC1661 電動バリカン オーム電機 57345955

HB-ORFC1661 電動バリカン オーム電機 57345955
HB-ORFC1661 電動バリカン オーム電機 57345955
HB-ORFC1661 電動バリカン オーム電機 57345955
HB-ORFC1661 電動バリカン オーム電機 57345955
HB-ORFC1661 電動バリカン オーム電機 57345955

電動バリカン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード57345955品番HB-ORFC1661
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

アタッチメントをスライドさせるだけで簡単に長さを調整できます
カット長さは2mm~18mmまで2mm単位で9段階に調整可能
お子様の小さな頭や耳周りも簡単にカットできます
アタッチメントと刃は水洗い可能、掃除用ブラシ付きでお手入れも簡単
乾電池式

付属品掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂、ステンレス鋼質量(g)91(本体のみ)電源DC1.5V 単3形アルカリ乾電池×1本(別売)連続使用時間45分(アルカリ乾電池新品使用の場合)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.5×156×39.5(本体のみ)
注意
※本体は防水仕様ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする