HB-HI556W コンパクトドライヤー オーム電機 57345980

HB-HI556W コンパクトドライヤー オーム電機 57345980
HB-HI556W コンパクトドライヤー オーム電機 57345980
HB-HI556W コンパクトドライヤー オーム電機 57345980
HB-HI556W コンパクトドライヤー オーム電機 57345980

コンパクトドライヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード57345980品番HB-HI556W
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

旅行や出張に便利なコンパクトサイズ
約340グラムの軽量設計
折りたたみ式で持ち運びや収納に便利
温風・冷風の切替ができます
温風温度は髪にやさしい約85℃
安全装置(サーモスタット・温度ヒューズ)つき

付属品フード、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)340(コード、フードを含む)消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時)スイッチOFF-COOL(冷風)-HOT(温風)電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.7温風温度(℃)85(HOTモード使用時で、周囲温度30のとき)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)0.84(HOTモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×208×69(フードを含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする