曜日別特売
HB-HCKG2100N-K 電動バリカン 電池式 オーム電機 57346007

HB-HCKG2100N-K 電動バリカン 電池式 オーム電機 57346007
HB-HCKG2100N-K 電動バリカン 電池式 オーム電機 57346007
HB-HCKG2100N-K 電動バリカン 電池式 オーム電機 57346007
HB-HCKG2100N-K 電動バリカン 電池式 オーム電機 57346007
HB-HCKG2100N-K 電動バリカン 電池式 オーム電機 57346007
HB-HCKG2100N-K 電動バリカン 電池式 オーム電機 57346007

電動バリカン 電池式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード57346007品番HB-HCKG2100N-K
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

電池式だから、いつでもさっと使えます
剃り刃は切れ味長持ちの鋭角ブレード使用
5段階の刈り高調整ダイヤル付き
短髪用、長髪用の2種類のコーム付き
コームの使い分けで10段階の刈り高調整が可能
スキ刈りも可能、自然な仕上がりに
剃り刃は取り外して水洗いOK ※本体は水洗い不可

付属品短髪用コーム(本体取付済)、長髪用コーム、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書材質ABS、ステンレス質量(g)124(本体のみ)電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)連続使用時間45分(アルカリ乾電池新品使用の場合)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×179×41(本体のみ)色(本体)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする