HB-SB31N-K コンパクトシェーバー USB充電式 オーム電機 57346059

HB-SB31N-K コンパクトシェーバー USB充電式 オーム電機 57346059
HB-SB31N-K コンパクトシェーバー USB充電式 オーム電機 57346059
HB-SB31N-K コンパクトシェーバー USB充電式 オーム電機 57346059
HB-SB31N-K コンパクトシェーバー USB充電式 オーム電機 57346059
HB-SB31N-K コンパクトシェーバー USB充電式 オーム電機 57346059

コンパクトシェーバー USB充電式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード57346059品番HB-SB31N-K
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

外刃・内刃が水洗いできて清潔
3枚刃で早剃り・深剃りに対応
もみあげなどをきれいに仕上げるキワゾリ刃付き
外刃はチタンコーティング
USB充電式(内蔵ニッケル水素充電池使用 ※交換不可)
携帯に便利なコンパクトサイズ

付属品お手入れブラシ、ソフトケース、USBケーブル(Type-A/Type-C)、保証書付取扱説明書電源DC2.4V 600mAh、内蔵ニッケル水素充電池(交換不可)本体質量(g)136寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×111×38充電時間5時間連続使用可能時間60分色(本体)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする