A-217 22SSM ストッパーカプラ オネジ R1/4 フジマック 57346555

ストッパーカプラ オネジ R1/4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(12個)注文コード57346555品番A-217 22SSM
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ワンタッチで接続できます。
不意の離脱を防止するストッパー式です。

用途工場、現場などでのエア分配・配管用材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気接続口径R1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式トラスコ品番838-5452質量(g)120

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする