用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に吸入吐出口径(mm)25吸入/吐出口径25最大出力(kW)0.7/7500rpm全揚程(m)32吸入揚程(m)8最大吐出量(L/min)110仕様8m洗浄ホース付きタイプ8m洗浄ホース付き付属品R型洗浄ホースセット8m、3mサクションホース、カップリング組25×25 2個、タケノコニップル25mm×15mm1個、ホースバンド25mm 3個、15mm1個、ストレーナー1個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9875材質ポンプ部ADC質量(kg)5.5本体質量(kg)5.5使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1燃料タンク容量(L)0.6プラグチャンピオン:RCJ6Y連続運転時間(h)約50分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×336×313エンジン形式工進KC26(26CC)アズワン品番64-6358-46