SDC-2800NK サイドクランプ T溝28用 ニューストロング販売 57347623

サイドクランプ T溝28用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1組注文コード57347623品番SDC-2800NK
参考基準価格(税別)¥20,043販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

T溝に差込み、位置決め・平行出し・クランプ作業等に使用出来ます。
T溝に差し込みために厚みを 0~-0.02に仕上げております。

用途横からのクランプに便利仕様底面からのネジの位置:100・125・150mmトラスコ品番828-1732セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)材質本体:S50C、クランプボルト:S45C幅(mm)63質量(kg)4.2高さ(mm)150奥行(mm)28(0~-0.02)ねじ長さ(mm)70ねじサイズM16クランプストローク(mm)43
注意
※T溝に正確にセットする事。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする