TNC-2520 タップアンドノーズクランプ ニューストロング販売 57347675

タップアンドノーズクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番828-1737
内容量1個注文コード57347675品番TNC-2520
参考基準価格(税別)¥22,810販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

押さえが部が丸穴、凹部・U弧部等にご利用出来ます。

用途長穴のため、クランプ距離の調整に余裕があります仕様クランプ用治具トラスコ品番828-1737セット内容単品材質材質:S45C、硬度:HRC32~38°、仕上:黒染長さ(mm)(ダボ径)40幅(mm)60全長(mm)250質量(kg)2.74高さ(mm)35径(Φmm)(ダボ)28穴寸法(Φmm)110適合ボルト径M20
注意
※加工物を押さえて良い状態か確認する事。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする