曜日別特売
GARASUTYUUI 注意シリーズ カモ井加工紙 57347718

注意シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
文字内容ガラス注意
内容量1セット(3巻)注文コード57347718品番GARASUTYUUI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

遠くからも目立って安心です。
糊残りしにくいから、長期貼り置きも可能です。
簡単に貼れて剥がせる優れものです。
驚きの低価格です。

文字内容ガラス注意テープ幅(mm)40テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着力(N/10mm)2.05仕様手で切断可能トラスコ品番787-8052材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系引張強度(N/15mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする