廣杉計器
黄銅 スペーサー(丸型) / BRB-ERoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
寸法L(mm)
12
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
寸法l1(mm)
5
2.5
3
4
5
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57349137
品番
BRB-1712E
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
快削黄銅(C3604BD)
ピッチ(mm)
0.35
寸法L(mm)
12
ねじ径
M1.7
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
寸法l1(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応