曜日別特売
CPMU246067S4 可動ユニット プレミアム移動式シェルフ(ソリッド4段) キャンブロ 57349635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPMU246067S4 可動ユニット プレミアム移動式シェルフ(ソリッド4段) キャンブロ 57349635
CPMU246067S4 可動ユニット プレミアム移動式シェルフ(ソリッド4段) キャンブロ 57349635

可動ユニット プレミアム移動式シェルフ(ソリッド4段)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
奥行(mm)610
間口(mm)1520
内容量1セット注文コード57349635品番CPMU246067S4
参考基準価格(税別)¥221,400販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。
確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム”です。

用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に高さ(mm)1700奥行(mm)610均等積載量(kg/段)340棚段数4スペックルグレートラスコ品番768-6102質量(kg)54.96タイプ移動式間口(mm)1520有効間口(mm)1450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき9,000/税込9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする