CBU184272V4 固定基本ユニット ベーシックシェルフ(ベンチ4段) キャンブロ 57349732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBU184272V4 固定基本ユニット ベーシックシェルフ(ベンチ4段) キャンブロ 57349732
CBU184272V4 固定基本ユニット ベーシックシェルフ(ベンチ4段) キャンブロ 57349732

固定基本ユニット ベーシックシェルフ(ベンチ4段)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
奥行(mm)460
間口(mm)1070
内容量1セット注文コード57349732品番CBU184272V4
参考基準価格(税別)¥63,700販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベイシックシリーズです。
耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシルテムです。

用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に高さ(mm)1830奥行(mm)460均等積載量(kg/段)272棚段数4ブラッシュドグラファイトトラスコ品番768-5424質量(kg)16.65タイプ単体型間口(mm)1070有効間口(mm)1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする