曜日別特売
CPA247272S4 固定追加ユニット プレミアムシェルフ(アドオンソリッド4段) キャンブロ 57350484

 

CPA247272S4 固定追加ユニット プレミアムシェルフ(アドオンソリッド4段) キャンブロ 57350484
CPA247272S4 固定追加ユニット プレミアムシェルフ(アドオンソリッド4段) キャンブロ 57350484

固定追加ユニット プレミアムシェルフ(アドオンソリッド4段)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
間口(mm)1776
奥行(mm)610
内容量1セット注文コード57350484品番CPA247272S4
参考基準価格(税別)¥159,200販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。
確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム”です。

用途
厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に
スペックルグレー間口(mm)1776奥行(mm)610高さ(mm)1830棚段数(段)4均等積載量(kg/段)272トラスコ品番768-5599質量(kg)58.88タイプ連結型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき9,000/税込9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする