曜日別特売
CBA243672V4 固定追加ユニット ベーシックシェルフ(アドオンベンチ4段) キャンブロ 57350755

 

CBA243672V4 固定追加ユニット ベーシックシェルフ(アドオンベンチ4段) キャンブロ 57350755
CBA243672V4 固定追加ユニット ベーシックシェルフ(アドオンベンチ4段) キャンブロ 57350755

固定追加ユニット ベーシックシェルフ(アドオンベンチ4段)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
間口(mm)866
奥行(mm)610
内容量1セット注文コード57350755品番CBA243672V4
参考基準価格(税別)¥52,900販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベイシックシリーズです。
耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシルテムです。

用途
厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に
ブラッシュドグラファイト間口(mm)866奥行(mm)610高さ(mm)1830棚段数(段)4均等積載量(kg/段)272トラスコ品番767-2551質量(kg)14.43タイプ連結型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする