曜日別特売
WHH-3TL T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドル エイト 57351263

T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4
対辺寸法(mm)3
全長(mm)138
適合ねじサイズ(止ねじ)M6
内容量1本注文コード57351263品番WHH-3TL
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
ハンドルとレンチが簡単に分離できるのでエコロジーな廃棄が可能です。
ハンドルをレンチに装着する事でハンドル無しに比べてトルクが2倍以上出せるようになります。

用途六角穴付ボルト類の締結用サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)3形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5トラスコ品番818-7175材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)全長(mm)138質量(g)30軸長(mm)116全幅(mm)69先端形状六角
注意
※使用中はガタツキがないか常に確認してください。
※ハンドルは適合するサイズ以外の六角棒スパナに使わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする