TH-115 かくはん羽根 友定建機 57351394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

かくはん羽根

(1件のレビュー)
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量1枚
材質ステンレス
外径(Φmm)115
トラスコ品番851-0838
内容量1枚注文コード57351394品番TH-115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ハンドミキサー用かくはん羽根です。

用途リシン、塗料、聚楽、繊維壁トラスコ品番851-0838材質ステンレス軸穴種別M10ネジ質量(g)230外径(Φmm)115適合軸MM-12、HM-12

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: 製品の攪拌
株式会社栄電社建設業・工事業

Φ115と165の間の140程度の羽根があればよいのですが。少し小さすぎて攪拌力不足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする