※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
友定建機
かくはん羽根
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1枚
1枚
1本
材質
アルミ
ステンレス
アルミ
メッキ
外径(Φmm)
150
115
150
135
180
220
200
240
トラスコ品番
851-0847
851-0838
851-0839
851-0843
851-0847
851-0849
851-0842
851-0845
851-0844
851-0851
851-0837
851-0848
851-0836
851-0850
851-0852
851-0846
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57351428
品番
TY-150A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ハンドミキサー用かくはん羽根です。
用途
ウレタン/エポキシ樹脂、カラーレベラーの混錬、無収縮材の混錬は不可
トラスコ品番
851-0847
材質
アルミ
軸穴種別
Φ12
質量(g)
230
外径(Φmm)
150
適合軸
MF-12、HF-12
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません