TY-220A かくはん羽根 友定建機 57351473

かくはん羽根

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚
材質アルミ
外径(Φmm)220
トラスコ品番851-0851
内容量1枚注文コード57351473品番TY-220A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ハンドミキサー用かくはん羽根です。

用途漆喰、プラスターの混錬、無収縮材の混錬は不可トラスコ品番851-0851材質アルミ軸穴種別Φ12質量(g)720外径(Φmm)220適合軸MF-12、HF-12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: 製品の攪拌
株式会社栄電社建設業・工事業

Φ115と165の間の140程度の羽根があればよいのですが。少し小さすぎて攪拌力不足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする