ALLEX
サブレティーナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(5本)
注文コード
57351692
品番
K-4
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
刃が1.2mmと肉厚なため、力の入れやすい設計です。
キャップ付なので安全に収納できます。
用途
アートや細かい作業用、カッティング用シート、マスキングテープ、スクリーントーン用
材質(刃)
ステンレス(AUS6相当)
仕様
キャップ付
トラスコ品番
827-8980
全長(mm)
146
質量(g)
8.5
刃長(mm)
8
刃厚(mm)
1.2
材質(ハンドル)
テクニール樹脂