※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316
商品レビューを投稿する
幅(mm)
4.3
4.3
7.9
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57352024
品番
MBS-TLR316
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。
専用ヘッドとともに使用します。
用途
ケーブルの保持、固定
長さ(mm)
76.2
トラスコ品番
828-1557
幅(mm)
4.3
厚さ(mm)
0.25
材質
SUS316
質量(g)
726
使用温度範囲(℃)
-80~538
推奨適合工具
HTMT、ST2MT、GS4MT
使用場所
屋内外