MBH-TLR316 MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット) 57352033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
幅(mm)7.9
内容量1巻注文コード57352033品番MBH-TLR316
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。
専用ヘッドとともに使用します。

用途ケーブルの保持、固定長さ(mm)76.2トラスコ品番828-1553幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25材質SUS316質量(kg)1使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする