PANDUIT(パンドウイット)
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316
商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)
12.7
4.3
7.9
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57352042
品番
MBEH-TLR316
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。
専用ヘッドとともに使用します。
用途
ケーブルの保持、固定
長さ(mm)
76.2
トラスコ品番
828-1552
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
0.25
材質
SUS316
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-80~538
推奨適合工具
ST2MT、RT2HT
使用場所
屋内外