SSPM4H-L300 スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ PANDUIT(パンドウイット) 57352103

スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋注文コード57352103品番SSPM4H-L300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。

用途ケーブルの結束と固定材質耐熱耐候性ナイロン66特性耐候、耐熱長さ(mm)376最大結束径(Φmm)102トラスコ品番828-1673幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(g)362使用温度範囲(℃)-60~100引張強度(N)534使用場所屋内外

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57352103SSPM4H-L30070386996SSPM4H-L300SSPM4H-L300 スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ PANDUIT(パンドウイット) 70386996スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイPANDUIT(パンドウイット)1箱(500本)
88,980
税込97,878
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする