※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋
1袋
1箱(5000本)
1箱(500本)
長さ(mm)
203
102
160
201
780
305
384
155
203
287
378
361
460
620
幅(mm)
4.7
2.4
7
4.7
3.6
最大結束径(Φmm)
51
23
38
51
229
76
102
378
127
178
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57352155
品番
BT2S-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途
ケーブルの結束
長さ(mm)
203
最大結束径(Φmm)
51
幅(mm)
4.7
厚さ(mm)
1.1
引張強度(N)
222
トラスコ品番
828-1413
材質
ナイロン66
質量(kg)
1
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-60~85
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57352155
BT2S-M
70373687
BT2S-M
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(5000本)
¥
35,980
税込
¥
39,578
内容量に違いがあります。