BT1.5M-M ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 57352164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋
長さ(mm)160
幅(mm)2.4
最大結束径(Φmm)38
内容量1袋注文コード57352164品番BT1.5M-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。

用途ケーブルの結束長さ(mm)160最大結束径(Φmm)38幅(mm)2.4厚さ(mm)1.2引張強度(N)80トラスコ品番828-1408材質ナイロン66ナチュラル質量(g)667使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする