※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
ナイロン結束バンド オレンジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋
1袋(1000本)
1袋
1箱(5000本)
1箱(500本)
長さ(mm)
142
99
142
188
290
368
最大結束径(Φmm)
32
22
35
48
76
102
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57352383
品番
PLT1.5M-M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途
ケーブルの結束、識別
色
オレンジ
材質
ナイロン66
長さ(mm)
142
最大結束径(Φmm)
32
トラスコ品番
828-1586
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
454
使用温度範囲(℃)
-60~85
引張強度(N)
80
使用場所
屋内