※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
ナイロン結束バンド 黄
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋
1袋
1箱(5000本)
1箱(500本)
長さ(mm)
142
99
142
188
203
368
445
290
幅(mm)
2.5
2.5
3.6
4.8
3.7
7.6
最大結束径(Φmm)
32
22
35
48
32
51
102
127
76
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57352462
品番
PLT1.5M-M4Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途
ケーブルの結束、識別
長さ(mm)
142
最大結束径(Φmm)
32
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1.1
引張強度(N)
80
トラスコ品番
828-1587
材質
ナイロン66
色
黄
質量(g)
454
使用温度範囲(℃)
-60~85
使用場所
屋内