※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
ナイロン結束バンド 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋
1袋
1箱(5000本)
1箱(500本)
長さ(mm)
142
99
142
188
203
368
最大結束径(Φmm)
35
22
35
48
51
102
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57352548
品番
PLT1.5I-M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途
ケーブルの結束、識別
長さ(mm)
142
最大結束径(Φmm)
35
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
1.1
引張強度(N)
178
トラスコ品番
828-1583
材質
ナイロン66
色
青
質量(g)
680
使用温度範囲(℃)
-60~85
使用場所
屋内