曜日別特売
PLT3I-M6 ナイロン結束バンド 青 PANDUIT(パンドウイット) 57352602

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロン結束バンド 青

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋
長さ(mm)290
最大結束径(Φmm)76
内容量1袋注文コード57352602品番PLT3I-M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。

用途
ケーブルの結束、識別
長さ(mm)290最大結束径(Φmm)76幅(mm)3.7厚さ(mm)1.3引張強度(N)178トラスコ品番828-1615材質ナイロン66質量(kg)2使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする