※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
ナイロン結束バンド 赤
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋
1袋
1セット(1000本)
1箱(5000本)
1箱(500本)
長さ(mm)
188
99
142
188
203
292
368
幅(mm)
4.8
2.5
3.6
4.8
7.6
最大結束径(Φmm)
48
22
35
48
32
51
76
102
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57352645
品番
PLT2S-M2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途
ケーブルの結束、識別
色
赤
材質
ナイロン66
長さ(mm)
188
最大結束径(Φmm)
48
トラスコ品番
828-1606
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-60~85
引張強度(N)
222
使用場所
屋内