※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
ナイロン結束バンド 緑
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋
1袋
1箱(500本)
長さ(mm)
99
142
188
203
368
最大結束径(Φmm)
22
35
48
51
102
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57352785
品番
PLT1M-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途
ケーブルの結束、識別
長さ(mm)
99
最大結束径(Φmm)
22
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1.1
引張強度(N)
80
トラスコ品番
828-1594
材質
ナイロン66
色
緑
質量(g)
363
使用温度範囲(℃)
-60~85
使用場所
屋内