※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
ナイロン結束バンド 緑
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋
1袋
1箱(500本)
長さ(mm)
203
142
188
203
368
最大結束径(Φmm)
51
35
48
51
102
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57352837
品番
PLT2I-M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途
ケーブルの結束、識別
長さ(mm)
203
最大結束径(Φmm)
51
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
1.1
引張強度(N)
178
トラスコ品番
828-1601
材質
ナイロン66
色
緑
質量(g)
907
使用温度範囲(℃)
-60~85
使用場所
屋内