BC2S-S10-C ネジ止めタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 57352846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネジ止めタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋ナチュラル注文コード57352846品番BC2S-S10-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ケーブルの結束と固定が一気にできます。
シャーシ、パネルなどにケーブル固定するために使用します。
ねじ止めしてからでも結束できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。

用途ケーブルの結束、固定ナチュラル材質ナイロン66長さ(mm)216最大結束径(Φmm)51トラスコ品番828-1396幅(mm)4.7厚さ(mm)1.3質量(g)200使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222使用場所屋内使用ねじM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする