曜日別特売
MP250W175-M マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット) 57352977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マーカープレート 白

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1袋注文コード57352977品番MP250W175-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。
マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。

用途ケーブルなどの識別、表示材質ナイロン66長さ(mm)63.5トラスコ品番828-1562幅(mm)44.5厚さ(mm)0.3質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする