曜日別特売
PRT4S-M リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 57353038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル

商品レビューを投稿する
95日以内出荷返品不可95日以内出荷とは
内容量1セット(1000本)
長さ(mm)368
最大結束径(Φmm)102
内容量1セット(1000本)注文コード57353038品番PRT4S-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。

用途ケーブルの結束、仮止め長さ(mm)368最大結束径(Φmm)102幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3引張強度(N)222トラスコ品番828-1646材質ナイロン66質量(kg)3ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする