C300X038YJJ レーザープリンタ用コンポーネントラベル PANDUIT(パンドウイット) 57353415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レーザープリンタ用コンポーネントラベル

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
内容量1セット(1000枚)材質ポリエステル、アクリル系感圧粘着剤注文コード57353415品番C300X038YJJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

様々な用途に使用できるラベルです。
各種機器やプリント基板および配電盤などの平面での表示に適しています。
耐熱性に優れています。
伸縮せず簡単には引き裂くことができません。

用途各種表示材質ポリエステル、アクリル系感圧粘着剤質量(g)442使用温度範囲(℃)-40~154縦(mm)76.2トラスコ品番828-1438横(mm)9.7使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする