NSK(ナカニシ)
E3000シリーズセレクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
827-9380
827-9380
162-8498
162-8748
162-7850
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57353652
品番
NE212-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
E3000シリーズ用コントローラです。
空気消費量(L/min)
120(モータ4本接続時)
電源(V)
AC100~240
プラグ形状
200V(Cタイプ)
トラスコ品番
827-9380
セット内容
電源コード2m、通信ケーブル60cm、コントロールユニット、セレクタユニット接続コード60cm、コネクタキャップ(本体付属)、エアー止めプラグ、ブラケット、ナイロンクリップ、ネジ、ゴム足、ヒューズ(T1.6AL)250V×2個
質量(kg)
1.9
接続
(モーター)4本
定格消費電流(A)
AC0.15