曜日別特売
NR-4040 ストレートタイプスピンドル(9212) NSK(ナカニシ) 57353695

ストレートタイプスピンドル(9212)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード57353695品番NR-4040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。
ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。
スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。

回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容)適合EM-4020、4020A、4040、4040Aトラスコ品番827-9382セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(15×17)・(22×27)・(36)質量(kg)0.7外径(Φmm)40適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする