曜日別特売
A-33-M ウレタン背抜き手袋 おたふく手袋 57354718

A-33-M ウレタン背抜き手袋 おたふく手袋 57354718
A-33-M ウレタン背抜き手袋 おたふく手袋 57354718

ウレタン背抜き手袋

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)23
内容量1双注文コード57354718品番A-33-M
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

細かな作業向きの背抜きグローブです。

用途農業、園芸、日曜大工、多目的、部品検査、精密機械サイズM全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)18材質掌部:ポリウレタン、原手:ポリエステルライトブルー材質(すべり止め)ポリウレタンゲージ数13入数(双)1仕様背抜き、フィット感トラスコ品番795-3844質量(g)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57354718
2023-09-16
用途: 機械のメンテナンス時
WILGIBBサービス業

おたふく手袋ですが。とても使いやすくて概ね満足してますが、もう少しだけ柔らかいとフィットして作業しやすいと感じます。

対象商品 : 57354718
2020-11-19
用途: ゴミ出し用に
その他業種

ゴミ出し時にごみ袋を集積場に持って行く時に使用する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする