曜日別特売
JW-628-BK/ME-S 冷感・消臭パワーストレッチ半袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩 S おたふく手袋 57354885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JW-628-BK/ME-S 冷感・消臭パワーストレッチ半袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩 S おたふく手袋 57354885
JW-628-BK/ME-S 冷感・消臭パワーストレッチ半袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩 S おたふく手袋 57354885
JW-628-BK/ME-S 冷感・消臭パワーストレッチ半袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩 S おたふく手袋 57354885
JW-628-BK/ME-S 冷感・消臭パワーストレッチ半袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩 S おたふく手袋 57354885

冷感・消臭パワーストレッチ半袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩 S

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1着注文コード57354885品番JW-628-BK/ME-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維X-COOLを採用しています。ひんやり涼しい着心地を実現しました。
臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。
吸汗速乾加工により汗によるベトつきを抑えさわやかな着心地をキープします。
適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能です。

用途一般作業全般にブラック×迷彩サイズS仕様両脇メッシュタイプトラスコ品番818-6837材質本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル100%質量(g)90胸囲(cm)80~88身長(cm)155~165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする