曜日別特売
LHMS-S6-D L字型ホール固定具 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 57354946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L字型ホール固定具 ナチュラル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
固定方法M3ネジ
トラスコ品番828-1543
内容量1袋注文コード57354946品番LHMS-S6-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

22Φmm以上のL字型ホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。
壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。
固定方法はねじ止めです。

用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66トラスコ品番828-1543寸法(mm)(壁面からの距離)7.6質量(kg)1ナチュラル使用温度範囲-60~80℃固定方法M3ネジ適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする