曜日別特売
LWC38-A-C14 コードクリップ 粘着テープ付き テレホングレー PANDUIT(パンドウイット) 57355007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コードクリップ 粘着テープ付き テレホングレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋
最大結束径(Φmm)9.4
内容量1袋注文コード57355007品番LWC38-A-C14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。

用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66最大結束径(Φmm)9.4トラスコ品番828-1548テレホングレー質量(g)331使用温度範囲-29~49℃固定方法粘着テープ寸法(縦×横×高さ)(mm)25.4×25.4×14.2最大静荷重(g)227使用場所屋内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57355007LWC38-A-C1470381159LWC38-A-C14LWC38-A-C14 コードクリップ 粘着テープ付き テレホングレー PANDUIT(パンドウイット) 70381159コードクリップ 粘着テープ付き テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)1箱(1000個)
89,980
税込98,978
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする