※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
タックタイ用タイマウント ゴム系粘着テープ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
ナチュラル
ナチュラル
黒
トラスコ品番
828-1374
828-1374
828-1375
828-1372
828-1373
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57355104
品番
ABMT-A-Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
タックタイ専用のタイマウントです。
通信ケーブルの固定と保護に最適です。
ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途
タックタイの固定
材質
ナイロン66
トラスコ品番
828-1374
色
ナチュラル
質量(g)
91
使用温度範囲
-29~49℃
固定方法
粘着テープ
適合幅(mm)
(タックタイ)8.4~19.1
寸法(縦×横×高さ)(mm)
28.4×28.4×8.6
最大静荷重(g)
173
使用場所
屋内