曜日別特売
HBN2-T ハーネスボードネール PANDUIT(パンドウイット) 57355174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハーネスボードネール

商品レビューを投稿する
内容量1セット(200個)
トラスコ品番828-1497
内容量1セット(200個)注文コード57355174品番HBN2-T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ハーネスボードの配線の組み立てを素早くできます。
ストッパーが付いているので、釘の打ち込みの深さが一定になります。

用途ハーネスボードの組み立て材質ニッケルメッキ銅トラスコ品番828-1497全長(mm)67.6シルバー質量(g)517径(Φmm)2.4深さ(mm)(最大打込み)15.7固定方法打ち込み
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする