PANDUIT(パンドウイット)
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋
注文コード
57355323
品番
FCM1.2-A-C14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
フラットケーブル用固定具です。
用途
フラットケーブルの固定
材質
ナイロン66
トラスコ品番
828-1478
厚さ(mm)
最大4.3
色
テレホングレー
質量(g)
494
使用温度範囲(℃)
-29~49
寸法(縦×横)(mm)
25.4×34.8
最大幅(mm)
30.5
固定方法
粘着テープ
最大静荷重(g)
282
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57355323
FCM1.2-A-C14
70375647
FCM1.2-A-C14
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500個)
¥
149,800
税込
¥
164,780
内容量に違いがあります。