A1C50-A-C8 固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット) 57355524

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋材質PVC注文コード57355524品番A1C50-A-C8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

狭い場所でもケーブル、電線などを固定できるように、片側のみ粘着テープがついています。

用途
ケーブルなどの固定
材質PVC最大結束径(Φmm)12.7トラスコ品番828-1370高さ(mm)16.3質量(g)259使用温度範囲(℃)-29~49縦(mm)16横(mm)29.7固定方法粘着テープ最大静荷重(g)64使用場所屋内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57355524A1C50-A-C870373084A1C50-A-C8A1C50-A-C8 固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット) 70373084固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付きPANDUIT(パンドウイット)1箱(500個)
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする