ACC19-A-M 固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット) 57355594

固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1袋材質ナイロン66注文コード57355594品番ACC19-A-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。
ケーブルの脱着が簡単で、移設、増設にも適応できます。

用途
ケーブルなどの固定
材質ナイロン66トラスコ品番828-1381ナチュラル質量(g)907使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)4.8寸法(縦×横×高さ)(mm)15.7×19.1×6.4最大静荷重(g)91使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする