曜日別特売
MBMS-S10-MY 固定具 メタルマウント PANDUIT(パンドウイット) 57355707

固定具 メタルマウント

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1袋注文コード57355707品番MBMS-S10-MY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

固定箇所にねじ止めで固定します。
接着剤で固定することもできます。
薄いので場所をとりません。

用途ケーブルの保持、固定材質アルミニウムトラスコ品番828-1554質量(g)680寸法(縦×横×厚さ)(mm)12.7×25.4×3.6固定方法M5ネジ適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm最大静荷重(g)4540使用場所屋内外
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする